44C111 工業用内視鏡 LES262-6G REX(レッキス工業) 05297928

工業用内視鏡 LES262-6G44C111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05297928
品番
44C111
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。
2WAY90°の首振り機構で、広い視野を確保
カメラヘッドをアルミボール付にし、フレキ管内部をスムーズに通過

用途
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
付属品
メモリーカード(33GB)、充電ケーブル、キャリングケース、6G管端保護具
種類
カメラヘッド:ボール
ケーブル長(m)
6
角度(°)
左右約90
レンズ径(Φmm)
10(球)
機能
静止画、動画撮影、再生、温度など
メモリー
microSDcsrd(最大32GB)
ディスプレイ
5インチIPSスクリーン(1110×620)
寿命
ステアリング:≧5000回
視野角
90°
防塵防水性能
IP67、耐水0.1MPa
焦点距離(mm)
20~100
LED
4段階に調節可能
動作温度、湿度範囲
ー10~50/~90
曲げ半径(mm)
約32
バッテリー容量(mAh)
DC5V:3.7V/4400(16.3Wh) 連続使用時間:約3.5時間
画像サイズ
JPG:1280×720/1920×1080
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビデオフォーマット
AVI:1280×720/1920×1080
イメージセンサー
1/9"CMOS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする