※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンファイバーパッキン-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3m) 注文コード 05302605 品番 T/#9033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。

特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 用途各種ポンプ、攪拌機など。 呼び径(mm)6.4 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0〜14 編組八編 質量(kg/巻)0.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする