T/#9034 ナフロンファイバーパッキン-T ニチアス 05302702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンファイバーパッキン-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(mm)3.2
編組八編
質量(kg/巻)0.06
0.06
0.05
0.11
0.19
0.29
0.41
0.57
0.78
0.93
1.13
1.62
2.16
2.80
0.13
0.22
0.33
0.47
0.63
0.83
1.05
1.29
1.87
2.48
3.25
内容量1巻(3m)注文コード05302702品番T/#9034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。

用途
各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)呼び径(mm)3.2最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14編組八編質量(kg/巻)0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする