※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(3m)
注文コード
05302833
品番
T/#9036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
流体をほとんど汚染しません。
特性
耐薬品性
適合流体
水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
呼び径(mm)
4.8
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
260
使用pH範囲
0〜14
編組
八編
質量(kg/巻)
0.14