※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジーフロンパッキン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3m) 注文コード 05302964 品番 T/#9038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高速回転時のシール性に優れています。
PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。

最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 用途各種ポンプ、攪拌機など。 呼び径(mm)6.4 使用pH範囲0〜14 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 編組八編 特性耐薬品性、耐熱性 質量(kg/巻)0.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする