ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
ジャイロンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(3m)
呼び径(mm)
9.5
注文コード
05303104
品番
T/#9039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転時のシール性に優れています。
シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。
回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
適合流体
水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
用途
各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
呼び径(mm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
200
使用pH範囲
2〜12
編組
格子編
質量(kg/巻)
0.38