※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラミドファイバーパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3m) 注文コード 05303217 品番 T/#9040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。
他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。
耐熱性に優れています。

特性耐摩耗性、耐熱性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー 用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 呼び径(mm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2〜13 編組格子編 質量(kg/巻)0.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする