曜日別特売
T/#9040 アラミドファイバーパッキン ニチアス 05303235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラミドファイバーパッキン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径12.7(mm)
内容量1巻(3m)注文コード05303235品番T/#9040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。
他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。
耐熱性に優れています。

用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。特性耐摩耗性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー呼び径(mm)12.7最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13編組格子編質量(kg/巻)0.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする