ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
サーマルフロンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(3m)
注文コード
05304005
品番
T/#9044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
適合流体
水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)
用途
石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。
呼び径(mm)
4.8
最高使用圧力(MPa)
3
最高使用温度(℃)
180
編組
八編
質量(kg/巻)
0.01