T/#9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用) ニチアス 05304285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(mm)14.3
内容量1巻(3m)注文コード05304285品番T/#9077-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
長期間、優れたシール性を維持します。
摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。

用途
各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐熱性、耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)呼び径(mm)14.3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14編組格子編質量(kg/巻)0.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする