※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロン含浸CTパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3m) 注文コード 05304382 品番 T/#9079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
回転機器用パッキンの中では最も経済的です。
柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。

特性柔軟性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水) 用途各種ポンプ、攪拌機など。 呼び径(mm)11.1 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)100 使用pH範囲4〜10 編組格子編 質量(kg/巻)0.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする