T/#9079 ナフロン含浸CTパッキン ニチアス 05304486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロン含浸CTパッキン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(mm)22.2
内容量1巻(3m)注文コード05304486品番T/#9079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
回転機器用パッキンの中では最も経済的です。
柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。

用途
各種ポンプ、攪拌機など。
特性柔軟性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)呼び径(mm)22.2最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10編組格子編質量(kg/巻)1.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする