※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
アルメタルパッキン-AF
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(3.63m)
注文コード
05304522
品番
T/#2788-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性
柔軟性、弾力性、熱放射性
適合流体
水系流体、油系流体
幅(mm)
4.5
高さ(mm)
5.0
呼び径(mm)
4.8
最高使用温度(℃)
550
編組
スパイラル状
質量(kg/巻)
0.09