※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
アルメタルパッキン-AF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(3.63m)
注文コード
05304608
品番
T/#2788-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性
柔軟性、弾力性、熱放射性
適合流体
水系流体、油系流体
幅(mm)
10.0
高さ(mm)
13.0
呼び径(mm)
11.1
最高使用温度(℃)
550
編組
スパイラル状
質量(kg/巻)
0.38