0-40-LA4201 スーパーバイクフルエキゾースト WR’S(ダブルアールズ) 05316632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバイクフルエキゾースト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05316632 品番0-40-LA4201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

フロントパイプからテールパイプまで耐久性に優れた「SUS304ステンレス」を使用。特徴的な部分として、ノーマル同様の取り回しとなる「DOWNタイプテールパイプ」に加え、過激なアップスタイルの「UPタイプテールパイプ」を標準装備。さらに、UPタイプ時に使用できるアルミ製サイレンサーステーも付属。
※一部の車両でUPタイプの選択時にバックステップの装着、もしくはノーマルステップの加工が必要な場合があります。
性能面では、シャーシダイナモによるパワーチェックと実走テストを繰り返すことにより、数値データだけではなく実践的なフィーリングを重視しました。
ノーマルマフラーと交換する事で大幅な軽量化を実現。
直径105ミリの大容量サイレンサーを全機種採用。
STD同様の高いメンテナンス性とタンデム乗車に対応。

主な適合車種バリオス
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
Φ105 アルミ/ステンレス ◎車検非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする