※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード05316675
品番0-40-LA4407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
フロントパイプからテールパイプまで耐久性に優れた「SUS304ステンレス」を使用。特徴的な部分として、ノーマル同様の取り回しとなる「DOWNタイプテールパイプ」に加え、過激なアップスタイルの「UPタイプテールパイプ」を標準装備。さらに、UPタイプ時に使用できるアルミ製サイレンサーステーも付属。
※一部の車両でUPタイプの選択時にバックステップの装着、もしくはノーマルステップの加工が必要な場合があります。
性能面では、シャーシダイナモによるパワーチェックと実走テストを繰り返すことにより、数値データだけではなく実践的なフィーリングを重視しました。
ノーマルマフラーと交換する事で大幅な軽量化を実現。
直径105ミリの大容量サイレンサーを全機種採用。
STD同様の高いメンテナンス性とタンデム乗車に対応。