3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WEC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質HTi05T 切刃長さ(mm)12.7 注文コード05324207 品番WEC42EFER5C HTi05T
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は材質・切刃長さ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高硬度鋳鉄

材質HTi05T 形状六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)1 穴の形状- チップブレーカブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする