※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VCMW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11.2
11.2
16.6
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05325327
品番
VCMW110304 HTi10
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
168-8405
種別
ポジ
材質
HTi10
形状
ひし形35°
被削材
鋳鉄、非鉄金属
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(Φmm)
6.35
寸法D2(Φmm)
2.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
なし
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー半径Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。