曜日別特売
M403-D5M00-KR ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ 05326992

M403-D5M00-KR ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ 05326992
M403-D5M00-KR ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ 05326992
M403-D5M00-KR ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ 05326992
M403-D5M00-KR ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ 05326992
M403-D5M00-KR ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ 05326992
モノタロウ

ソケット セット 12.7sq ホイールナット用

(105件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード05326992品番M403-D5M00-KR
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。
ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。
サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。

用途
乗用車ホイールナットの脱着に
セット内容
(対辺17mm)ブルー
(対辺19mm)イエロー
(対辺21mm)レッド
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]
(ブルー)24.5/27.0
(イエロー)26.5/29.0
(レッド)28.5/31.0
差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
注意
※Oリング・ピンは付属しておりません。
※ソケットの取付交換は確実に行って下さい。
※使用前に必ず本製品の状態を確認しひび割れなどの異常が見つかった際は使用しないで下さい。
※使用時は保護メガネを着用して下さい。用途以外の使用は事故やケガの原因になるのでおやめください。
※セット内のソケットは別途ばら販売されているモノタロウブランドのOリング・ピン付の商品とは異なりますご注意ください。
※アルミホイールの形状によってはご使用できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05326992
2025-08-13
用途: タイヤの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ緩め中に、中から、カラーがポロッとでてきました。不良品ですか?無くしそうです。あと、赤いアルマイト加工が、インパクトレンチのアンビルに固着してしまいます。

2025-09-27
用途: 車のメンテナンスに♪
医療・福祉・介護関連業

各車両のタイヤ交換用に購入、アルミホイールの傷予防に最適ですね♪

2025-06-17
用途: ホイール交換

ホイールも傷つかず問題なく使用できました
耐久性は不明です

2025-05-04
用途: タイヤ交換
製造業

3種類揃って、ケース付、リーズナブルで、整理・保管がしやすい。

対象商品 : 05326992
2024-03-11
用途: 社外アルミの脱着に

社外アルミはナットホールが小さいので、この手の薄口ソケットが重宝します。
インパクトの装着部の寸法がギリギリなのか、脱着が固いのですが、使用過程で広がってくると思うので丁度良いのかもしれませんね。
ケース入りで出張先等でも使用出来、よいですねぇ。

1が参考にしています
対象商品 : 05326992
2024-06-24
用途: 安いけど充分
サービス業

安いですがナットの舐めなど無いので充分です。
樹脂のおかげで傷は入りにくいですし。

対象商品 : 05326992
2024-06-06
用途: タイヤ交換
有限会社 大関薬局卸売・小売業

ホイールを傷つけるこことなくナットを外すことができてしかもほとんどのホイールナット対応でとてもいいです。
もう少し肉薄ならクリアランスの少ないホイールにも対応できたのですが・・・。

対象商品 : 05326992
2024-01-22
用途: 車載してサーキットで使用
建設業・工事業

家ではTONEを使用していますがサーキットではケース付きのこちらを使用しています。アストロのものも使用したことがありますが似たような感じです。特に不具合はありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする