曜日別特売
CCA-UCL5G LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー 05327249

LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327249
品番
CCA-UCL5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

USB Type-CポートでLAN接続を可能にする変換アダプター
有線LANポートが無いPCに最適
Mac / Windowsの両OSに対応
5Gigabit LAN対応
USB 10Gbps接続に対応
スタイリッシュなアルミボディ

セット内容
CCA-UCL5G 本体、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅25×奥行83×高さ16
質量(g)
(約)42
対応機種
【Mac】USB 10Gbps、Thunderbolt4/3ポートを標準搭載したMac、macOS 11.7.10以降、【Windows】Windows 11/10が動作するUSB Type-Cポートを標準搭載したWindowsPC
使用温湿度範囲
温度5℃~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
グレー
ケーブル長(cm)
(約)15
インターフェイス
LAN側:RJ-45 / 機器側:USB Type-C
注意
※LANケーブルは別途ご用意ください。
※カテゴリー6A以上のLANケーブルをご使用ください。
※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。
※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット経由でドライバを取得します。そのため、本製品以外の機器を用いたインターネット接続環境が必須になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする