曜日別特売
CCA-UCLV3 LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー 05327398

LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3CCA-UCLV3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327398
品番
CCA-UCLV3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
有線LANポートが無いパソコンに最適
USB3.2 Gen1接続、10/100/1000Mbps対応
M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み
スタイリッシュなアルミ筐体を採用

本体質量(g)
(約)24
対応OS
【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4 ※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。
コネクタ形状
【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート
本体寸法
(約)幅24 × 奥行59 × 高さ16 mm(突起部、ケーブル部含まず)
保証期間
6ヶ月
ケーブル長(mm)
(約)15(コネクタ含む)
色(本体)
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする