LAD-U4LCMCF240B USB4 Type-C変換コネクタ 240W ルーメン 05329839

USB4 Type-C変換コネクタ 240WLAD-U4LCMCF240B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329839
品番
LAD-U4LCMCF240B
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

TYPE-Cのポートを垂直方向90度かつ水平方向90度変換のL型コネクターです。

コネクタ形状
USB Type-C(オス)- USB Type-C(メス)
データ転送
映像:対応(8K/60Hz・4K/120Hz)
USB
PD:最大240W対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする