低価格で被視認性UP(少々)見た目のスッキリ感UP(微小)
思ったより明るくありません。
私のクルマは、ナンバー上部2個所にランプハウスがあるのですが、全体を均一に照らすというより、「2か所の点光源が下向きに光を放っている」感があります。
色目にやや『青み』が強く、今時の車両(の燈火類)には、マッチすると思いますが、通常のハロゲン球を使用した燈火の場合は、考慮すべきだと思います。
私感では有りますが、6500K(7000K)位の色目の主燈火との使用が望ましいと思います。
ビート(PP1)はポジション灯の交換がやや面倒ですので、暫くはLED球の恩恵に与かろうと思います。
LED化したく、KOITO 12V5Wから本品に交換。従来品が黄色っぽかったのに対して、ほんのりと青っぽい白色。明るくイメージ通りだったので満足です。