UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の サニタリー商品
UNION(ユニオン)の ラバトリー金物・屑入投入口
PRE-B811
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05341607
品番
PRE-B811-01
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
屋内用
PSE認証品
片面のみ3倍拡大の鏡
調光機能付き
材質
スチール クロム
寸法
216×360
消費電力(W)
8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz) ※電気工事要
色温度(K)
LED:5000(昼白色相当)
LED寿命(時間)
約30000
取付ビス
Φ4(トラスタッピングネジ)
電源スイッチの種類
鏡部センサー検知
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850