UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 家具用金物
UNION(ユニオン)の 家具用つまみ
PRE-TH410
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ブレイドレザー ブラック+亜鉛ダイキャスト ブラックペイント
注文コード
05342596
品番
PRE-TH410-02-L180
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブレイドレザー ブラック+亜鉛ダイキャスト ブラックペイント
質量(kg)
0.36
寸法
22×184×35
ボード厚さ(mm)
対応:17〜26
取付ビス
M4
注意
※屋内用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850