曜日別特売
XS250BK エアロベース ステー INNO 05344371

エアロベース ステー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ステー高(mm)108
内容量1セット(4個)注文コード05344371品番XS250BK
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。

用途
エアロベース用ステー
ステー高(mm)
108
色
ブラック
最大積載量(kg)
75
キー数
2個
入数(個)
1箱(4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付にはエアロベースバーセット(別売)が必要です。
※inno車種別適合表をご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする