メリーナ キッチンペーパースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05345965 品番M186 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーをつつみ込むたて型スタンド。
包み込むような形状でペーパーが水や油ハネで汚れにくく、縦型で省スペース設計のキッチンペーパースタンドです。
材質には、割れにくく熱に強いメラミン樹脂を採用。適度な重さで倒れにくく、食器洗浄機にも使えます。
ミシン目を1cm程引き出し、角にあてると切りやすくなります。適度な重さがあり、倒れにくく、調理中、急いでいても安心です。
標準的なキッチンペーパーのサイズ(径115x高さ240mm以下、芯径38mm以上)に対応しています。

材質メラミン樹脂 ホワイト 質量(g)約660 温度(℃)耐熱・耐冷:120 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)径13.7×h25
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする