ペーパーをつつみ込むたて型スタンド。 包み込むような形状でペーパーが水や油ハネで汚れにくく、縦型で省スペース設計のキッチンペーパースタンドです。 材質には、割れにくく熱に強いメラミン樹脂を採用。適度な重さで倒れにくく、食器洗浄機にも使えます。 ミシン目を1cm程引き出し、角にあてると切りやすくなります。適度な重さがあり、倒れにくく、調理中、急いでいても安心です。 標準的なキッチンペーパーのサイズ(径115x高さ240mm以下、芯径38mm以上)に対応しています。