メリーナ @kitchen デザートボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード05346008 品番MA130 CT
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

アート感覚の楽しいまな板。
安心抗菌剤「イオンピュア」を使用。ぬめり・黒ずみが付きにくく、菌の繁殖を防ぎます。
芯部が板材なので、従来のプラスチックまな板より平均10〜20%軽量。適度な重さで安定感があり、反らないのでシンク等に橋渡しして使えます。
両面のデザインが違うので裏表がわかりやすく、食材の種類によって使い分けに便利。
刃当たりが良く、包丁の刃先を傷めず、表面のエンボス加工で食材が滑りにくくなっています。
安心安全な日本製。

材質表層部・枠部:ポリエチレン、芯部:合板 サイズS 質量(g)300 温度(℃)耐熱・耐冷:70 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)17.9×26.0×h1.0 カフェタイム
注意
※出刃包丁などとがったものを突き立てないでください。
※火気に近付ける、調理したての熱い料理や鍋などを載せる、熱湯を掛ける、熱湯に浸け置きする、高温の食器洗い乾燥機で使用する等の行為は変形の恐れがあるので避けて下さい。
※加熱により表層部が膨らむことがありますが放置すると元に戻りますので、膨らんだ状態では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする