ロードサイドバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05346681 品番RR5632G-BK
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最大72Lを誇る抜群の収納力で
ロングツーリングを強力にサポート
"必要と思われるものは必ず持っていく"というツーリストにもってこいの大容量サイドバッグ。容量アップスペースが独立しているので、予定外の荷物の増量にも、メインスペースの荷物をいじることなくスムーズに収納できます。バッグ位置(高さ)調節機構装備でアップマフラーにも対応します。

用途
品番: RR5632
品名: ロードサイドバッグ
COLOR: G.ブラック
容量: 54〜72L
SIZE: ノーマル時 W40×D17×H30cm / 容量アップ時 W40×D24×H30cm
G-BLACK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×24×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする