曜日別特売
20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510

20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510
20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510
20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510
20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510
20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510
20007 ITARU(イタル) マルチディープパン ITARU 05348510

ITARU(イタル) マルチディープパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード05348510品番20007
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

焼き物はもちろん煮物、炊飯もできるオールインワン性能です。
深さがあり、底面が広い形状で炒め物だけではなく、煮物・揚げ物・炊飯もできるマルチディープパン。
これ1枚で色々な料理ができる毎日使いの調理道具です。
熱伝導性と蓄熱性に優れ、焼きムラなく美味しく仕上げます。
このフライパンの1番の特徴は、スタイリッシュな見た目。
本体はきれいなつや消しに天然木の少し華奢な持ち手。
フラットなガラス蓋に木製つまみ。どんなキッチンにも合うシンプルでスタイリッシュなデザインです。
本体はアルミ鋳物製、底面鉄溶射を採用。アルミの厚みを変化させることで、熱むらが少なく、料理を美味しく仕上げてくれます。
安心・安全・高品質の日本製。「フライパン」だけでなく「天ぷら鍋」のSGマークも取得。安全性にも優れています。
オール熱源対応。IHのご家庭に特におすすめです。
※直火・IH対応

付属品フラットガラス蓋材質本体:アルミニウム合金、本体底面:鉄・アルミニウム溶射(はり底)、ハンドル:木材、ガラス蓋:全面物理強化、ガラス蓋ツマミ:木材寸法(mm)全長425×直径250×高さ138質量(g)1385サイズ(cm)24対応直火,IH使用可満水容量(L)3
注意
※電子レンジ,オーブン使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする