The Y Y PAN(ワイパン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05348537 品番 20449
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

エシカルなフライパンで環境に配慮したアクションを!
再資源化したアルミを使用した「ワイパン」。
本体のリサイクルアルミは、新しく作るアルミに比べて生産時のエネルギーを97%削減できます。
また、ワイパンご購入のお客様のご家庭で不要になったフライパンを素材問わず回収。
回収したフライパンは各種建材等になり資源として再利用されます。
SDGs の取り組みの一環として、資源の循環に取り組みます。
本体の素材は、軽く熱伝導率に優れたリサイクルアルミ。側面は薄く軽量化。特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱し美味しく調理できます。
内面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
付属の回収タグと一緒に、不要になったフライパンを着払いで指定住所に送るだけ。簡単に資源の循環リサイクルに参加できます。
※直火対応・IH非対応

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:木材、吊り下げ用リング:ステンレス鋼 寸法(mm)480×271×98 質量(g)710 サイズ(cm)26 対応直火専用 満水容量(L)2.6
注意
※IH使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする