三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ MGTR/L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NX2525
トラスコ品番
118-3532
注文コード
05348655
品番
MGTR43200 NX2525
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
トラスコ品番
118-3532
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
12.7
寸法L3(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
寸法S1(mm)
4.76
刃幅W3(mm)
2
寸法Re(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。