曜日別特売
FSCLC1008R06S ホルダ 三菱マテリアル 05349827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSCLC1008R06S ホルダ 三菱マテリアル 05349827
FSCLC1008R06S ホルダ 三菱マテリアル 05349827
FSCLC1008R06S ホルダ 三菱マテリアル 05349827

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は勝手・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
勝手
右
注文コード
05349827
品番
FSCLC1008R06S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
ディンプルバー
トラスコ品番
178-0263
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする