※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05350265
品番
DWLNL2525M08
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
118-2561
全長(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった