※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDJNR2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 05352943 DDJNR2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 05352943 DDJNR2020K15 ホルダ 三菱マテリアル 05352943

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05352943 品番 DDJNR2020K15
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)125 用途外径加工 トラスコ品番118-2471 適合チップひし形55° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする