※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05352952
品番
DDJNL2525M15
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
用途
外径、倣い加工用
トラスコ品番
118-2528
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった