部品パッキン&フィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプモカ#2 注文コード05353541 品番0800038/NP
参考基準価格(税別)¥936 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

直火式エスプレッソメーカー、モカエキスプレスなどの交換用消耗部品
【対応商品】
《モカ#1》ビアレッティ モカエキスプレス 1カップ
《モカ#2》ビアレッティ モカエキスプレス 2カップ
《モカ#3・#4/ブリッカ#2》
・ビアレッティ モカエキスプレス 3カップ
・ビアレッティ モカエキスプレス4カップ
・ビアレッティ ブリッカ 2カップ

セット内容パッキン、フィルター 材質パッキン:シリコン樹脂、フィルター:アルミニウム合金 寸法(mm)85×25×115 質量(g)85 タイプモカ#2
注意
※それぞれのサイズ、シリーズに適した交換パーツがございます。お使いのカップ数をご確認の上、ご購入ください。
※初めてご使用になるときは全体をよく洗ってください。
※本製品はビアレッティのモカ(直火式エスプレッソメーカー)専用の交換用部品です。他社の製品ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする