※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05353801
品番
DCLNL2020K12
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
118-2404
全長(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった