R&R ガジェットP.A.S.バーパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05354941 品番RR9805BK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ナビ、スマホ対応の角度調節が可能なハンドルブレース対応ポーチ
ラフ&ロードならではのバーパッドベース付きポーチ。ナビ、スマホ等の収納に最適。前面がガジェットスペース、その後ろに小物収納スペースがあります。マグネットを使用しないのでガジェットの磁力による影響の心配も要りません。簡易レインカバー付き。
※注意 バーパッドを装着するハンドルブレースの長さや、位置関係、またタンクの形状等によってハンドル操作時、製品と車体が干渉して引っかかる恐れがありますので運転に支障がないことをご確認の上使用してください。また、摩擦により車両に傷ができることが考えられるので保護テープ等を使用してください。
※バーパッドはマジックテープ付きバーパッドカバーにより、簡単に取付可能。

用途
品番: RR9805
品名: ガジェットP.A.S.バーパッド
COLOR: BLACK、SILVER
SIZE: W18×D5×H12cm(最大) バーパッド/Φ4.5×18cm
容量: 1L(ポケット容量込)
ブラック 寸法(cm)バーパッド/Φ4.5×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×12(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする