小久保工業所
小久保工業所の 非常用トイレ
緊急簡易トイレ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100回分)
注文コード
05357506
品番
KM-485
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水がなくてもトイレがすぐできる!消臭効果のある凝固剤でニオイをシャットアウト。厚めの汚物袋だからモレない。処理袋付きでどこでも安心。バケツなどでも使用可能。
用途
災害・断水・停電・緊急時の非常用トイレ。アウトドアや長時間のドライブにも活躍します。
セット内容
100回分(汚物袋・処理袋・凝固剤)
材質
汚物袋・処理袋/ポリエチレン、凝固剤/高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダー
使用可能回数
100
寸法(横×縦)(cm)
汚物袋/約65×50、処理袋/約18×45