※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05361562
品番
VX-OT 3P OH3 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります。
ピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
溝数
4
全長L(mm)
46
ねじの種類
M
精度
OH3
表面処理
Vコーティング
シャンク径d(Φmm)
4
食付
3P
首下長L1(mm)
19
ねじ長さLc(mm)
11
角幅K(mm)
3.2
角長Lk(mm)
6
食付Lcf
3P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05361562
VX-OT 3P OH3 M3×0.5
37606371
VX-OT 3P UMA STD M3×0.5
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました