- クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツ 05365395 - クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツ 05365395 - クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツ 05365395 - クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツ 05365395

クックパーEG ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05365395 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。
油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。
料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。
蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。
耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。

長さ(m)30 幅(cm)33 用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。 材質両面シリコン樹脂加工耐油紙 耐熱温度(℃)250(20分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする