OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の AC充電器
コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05369878
品番
OWL-AC12WA2-RWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンパクトなAC充電器
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでよりコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証
出力
【USB Type-A 1ポート使用時】5V / 2.4A【USB Type-A 2ポート同時使用時】5V/2.4A [合計最大12W]
本体質量(g)
約 40
入力
AC100V - 240V 50/60Hz 0.4A
対応
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 27 × 43 × 39
保証期間
2年間
USBポート
USB Type-A × 2ポート
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。