エクストリーム エクストリーム レザーケアフォーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード05371406 品番289100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本革シート・内装品の汚れを落とすと同時に、天然蜜蝋成分により、しっとりしなやかな革本来の風合いを保ち、劣化を防ぎます。
ヒーター内蔵シートにも使えます。
染料不使用で、全ての革色に安心して使えます。

質量(g)289 寸法(直径Φ×高さH)(mm)53×208 液性中性 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05371406
2020-12-08
用途:
車内の革シートメンテナンス用です。
電気・ガス・熱供給・水道業

さすが,SONAXの製品です。安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする