エクストリーム コクピットクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05371415 品番283241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドルに使ってもスベらず、安心して使えるノンシリコンタイプの内装クリーナー。
これ1本で、全ての内装プラスチックの洗浄ができます。
ノンシリコンタイプでギラつかず新車のように自然で美しく仕上がります。
静電気防止効果でホコリがつきにくくなります。

質量(g)572 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8 液性中性 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05371415
2018-01-04
用途:
車内清掃

不自然なテカリも無く、キレイになります。多少ムラになっても乾燥すればわからないので良いと思います。

対象商品:
05371415
2015-02-17
用途:
車内清掃用

艶出しにはならないが清潔になる
手垢や皮脂をスッキリさせてくれる
静電防止効果については判断できず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする