イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ HGN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376122
品番
HGN3003UT IC354
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
IC354
寸法L(mm)
16.0(±0.10)
寸法W(mm)
3.00(±0.04)
寸法R(mm)
0.3
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。