※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切加工用チップ GTN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05376847 品番 GTN4.8 IC354
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質IC354 トラスコ品番145-6245 厚さ(mm)4.8 寸法W(mm)4.8 寸法R(mm)0.28 コーナー半径(mm)0.28 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする