※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376856
品番
GTN4.8 IC20
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC20
厚さ(mm)
4.8
寸法W(mm)
4.8
寸法R(mm)
0.28
コーナー半径(mm)
0.28
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応