曜日別特売
GTN3 IC54 突切加工用チップ GTN イスカル 05376987

GTN3 IC54 突切加工用チップ GTN イスカル 05376987
GTN3 IC54 突切加工用チップ GTN イスカル 05376987
GTN3 IC54 突切加工用チップ GTN イスカル 05376987

突切加工用チップ GTN

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質IC54
内容量1箱(10個)注文コード05376987品番GTN3 IC54
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC54トラスコ品番145-6083厚さ(mm)3被削材炭素鋼・SUS寸法W(mm)3.1(±0.1)寸法R(mm)0.20(±0.05)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05377005
2017-06-17
用途: NC旋盤加工

大変丈夫で長持ちする工具です 突っきり作業には最適です

対象商品 : 05376996
2017-03-24
用途: NC旋盤

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 05377005
2016-01-12
用途: NC旋盤による突っ切り加工。

ステンレスの突っ切り加工に使っているが、IC354より持ちがよい。

対象商品 : 05376996
2013-12-24
用途: 鋼材の突っ切り作業に使う
福野精密

切削油をかけて使用しているが食いつきがなく硬い鋼、粘っこい鋼すべてにまにあうチップである。これを使うようになってほかのものを使ったことがない。欲を言えばもうすこし耐用性が向上すればよいがそれは使用者の技術と比例関係にあるのだろう。

対象商品 : 05376996
2006-08-01
用途: 金型素材の突っ切り
有限会社茅野工業

交換性が良く早く切断できて便利。メーカー品との違いが殆ど無いように感じますが、まだハッキリした結論は出ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする